和泉
エア・セルマット ZM-200
衝撃から中身を守ります。大粒タイプになります。
種別
緩衝材(エアー)
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17978363
ZM-200
ポリエチレン
1200
35
15
31
2層
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
1
お送りできません