和泉
エア・セルマット ZU-80
衝撃から中身を守ります。柔らかく軽いタイプになります。
種別
緩衝材(エアー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17978406
ZU-80S
1パック(2本)
ポリエチレン
600
42
4
10
2層
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17978415
ZU-80S
1パック(3本)
ポリエチレン
400
42
4
10
2層
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17978424
ZU-80S
1パック(4本)
ポリエチレン
300
42
4
10
2層
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17978433
ZU-80S
1パック(6本)
ポリエチレン
200
42
4
10
2層
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。