横田機工
転がり軸受アダプタ H30シリーズ
種別
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全14種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
選択してください
110
115
125
135
140
150
160
170
180
200
220
240
260
280
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D3(mm)
寸法L(mm)
軸穴径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17659653
H3024
22
145
72
110
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17659662
H3026
23
155
80
115
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17659678
H3028
24
165
82
125
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17659687
H3030
26
180
87
135
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17659696
H3032
28
190
93
140
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17659705
H3034
29
200
101
150
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17659714
H3036
30
210
109
160
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17659723
H3038
31
220
112
170
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17659732
H3040
32
240
120
180
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17659748
H3044
30
260
128
200
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17659757
H3048
34
290
133
220
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17659766
H3052
34
310
147
240
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17659775
H3056
38
330
152
260
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17659784
H3060
42
360
168
280
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方