横田機工
ころがり軸受アダプタ HE23シリーズ
種別
アダプタ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法D3(mm)
軸穴径d1(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17659793
HE2305
0.087
35
8
38
3/4
¥
2,110
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17659802
HE2306
0.126
38
8
45
1
¥
2,110
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
51日以内出荷
返品不可
17659818
HE2308
0.224
46
10
58
1・1/4
¥
2,850
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17659827
HE2309
0.280
50
11
65
1・1/2
¥
3,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17659836
HE2310
0.362
55
12
70
1・3/4
¥
3,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17659845
HE2311
0.420
59
12
75
2
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17659854
HE2313
0.556
65
14
85
2・1/4
¥
6,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17659863
HE2315
1.05
73
15
98
2・1/2
¥
8,790
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17659872
HE2316
1.28
78
17
105
2・3/4
¥
10,610
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17659888
HE2317
1.45
82
18
110
3
¥
12,080
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方