横田機工
ころがり軸受アダプタ HE3シリーズ
種別
アダプタ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法D3(mm)
軸穴径d1(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17659897
HE306
0.109
31
8
45
1
¥
1,860
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17659906
HE308
0.189
36
10
58
1・1/4
¥
2,540
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17659915
HE309
0.248
39
11
65
1・1/2
¥
2,750
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17659924
HE310
0.302
42
12
70
1・3/4
¥
3,360
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17659933
HE311
0.345
45
12
75
2
¥
3,710
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17659942
HE313
0.459
50
14
85
2・1/4
¥
4,770
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17659958
HE315
0.830
55
15
98
2・1/2
¥
7,920
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17659967
HE316
1.03
59
17
105
2・3/4
¥
8,910
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
17659976
HE317
1.18
63
18
110
3
¥
10,390
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方