横田機工
ころがり軸受アダプタ HS23シリーズ
種別
アダプタ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法D3(mm)
軸穴径d1(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17659994
HS2307
0.165
43
9
52
1・1/8
¥
2,530
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17660003
HS2308
0.224
46
10
58
1・3/8
¥
2,850
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660012
HS2311
0.420
59
12
75
1・7/8
¥
4,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660028
HS2312
0.480
62
13
80
2・1/8
¥
4,980
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17659985
HS2306
0.126
38
8
45
7/8
¥
1,390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方