横田機工
ころがり軸受アダプタ HS3シリーズ
種別
アダプタ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法D3(mm)
軸穴径d1(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17660046
HS307
0.142
35
9
52
1・1/8
¥
2,180
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660055
HS308
0.189
36
10
58
1・3/8
¥
2,540
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660064
HS311
0.345
45
12
75
1・7/8
¥
3,710
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660073
HS312
0.393
47
13
80
2・1/8
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660037
HS306
0.109
31
8
45
7/8
¥
1,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方