横田機工
転がり軸受用座金(ステンレス)
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全24種類を絞り込む
内径D1(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法r(mm)
歯数
寸法E(mm)
適合ナット
寸法s(mm)
寸法V(mm)
寸法k(mm)
寸法D4(mm)
寸法D5(mm)
内径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17660807
AW00 SUS304
1
0.5
9
3
AN00
3
2
8.5
13
21
10
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17660816
AW01 SUS304
1
0.5
9
3
AN01
3
2
10.5
17
25
12
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17660825
AW02 SUS304
1
1
13
4
AN02
4
2.5
13.5
21
28
15
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
17660834
AW03 SUS304
1
1
13
4
AN03
4
2.5
15.5
24
32
17
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17660843
AW04 SUS304
1
1
13
4
AN04
4
2.5
18.5
26
36
20
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
17660852
AW05 SUS304
1.2
1
13
5
AN05
5
2.5
23
32
42
25
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
17660868
AW06 SUS304
1.2
1
13
5
AN06
5
2.5
27.5
38
49
30
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
17660877
AW07 SUS304
1.2
1
15
6
AN07
5
2.5
32.5
44
57
35
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
17660886
AW08 SUS304
1.2
1
15
6
AN08
6
2.5
37.5
50
62
40
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
17660895
AW09 SUS304
1.2
1
17
6
AN09
6
2.5
42.5
56
69
45
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
17660904
AW10 SUS304
1.2
1
17
6
AN10
6
2.5
47.5
61
74
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
17660913
AW11 SUS304
1.2
1
17
8
AN11
7
4
52.5
67
81
55
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
17660922
AW12 SUS304
1.5
1.2
17
8
AN12
7
4
57.5
73
86
60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
17660938
AW13 SUS304
1.5
1.2
19
8
AN13
7
4
62.5
79
92
65
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
17660947
AW14 SUS304
1.5
1.2
19
8
AN14
8
4
66.5
85
98
70
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
17660956
AW15 SUS304
1.5
1.2
19
8
AN15
8
4
71.5
90
104
75
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17660965
AW16 SUS304
1.8
1.2
19
10
AN16
8
4
76.5
95
112
80
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17660974
AW17 SUS304
1.8
1.2
19
10
AN17
8
4
81.5
102
119
85
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17660983
AW18 SUS304
1.8
1.2
19
10
AN18
10
4
86.5
108
126
90
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17660992
AW19 SUS304
1.8
1.2
19
10
AN19
10
4
91.5
113
133
95
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17661008
AW20 SUS304
1.8
1.2
19
12
AN20
10
6
96.5
120
142
100
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17661017
AW21 SUS304
1.8
1.2
19
12
AN21
12
6
100.5
126
145
105
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17661026
AW22 SUS304
1.8
1.2
19
12
AN22
12
6
105.5
133
154
110
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17661035
AW24 SUS304
2
1.5
19
14
AN24
12
6
115
138
164
120
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方