曜日別特売

テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き

テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き - 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き - 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き - 旭精工
(2件のレビュー)

●グリスニップル:グリスニップル付
●荷重種別:軽荷重用
●カバー:カバーなし
●軸穴種別:円筒穴形

形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全38種類を絞り込む
寸法A(mm)
軸径(Φmm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法A6(mm)
寸法A7(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L5(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17786344UCT20132122155628631897651946110519619163212.712
4,510
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
17786353UCT20232122155628631897651946110519619163212.715
4,510
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
17786362UCT20332122155628631897651946110519619163212.717
4,480
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
17786378UCT20432122155628631897651946110519619163212.720
4,290
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
17786387UCT205321224637010934.18976519762105110019163214.325
4,850
2,398
2,638(税込)
当日出荷
17786396UCT20637122865749838.1102895611370105711322163715.930
6,140
2,898
3,188(税込)
当日出荷
17786405UCT20737123070808842.9102896412978136412922163717.535
7,150
3,298
3,628(税込)
当日出荷
17786414UCT208491633829010849.2114102831448816831442919491940
8,960
4,298
4,728(税込)
当日出荷
17786423UCT209491635829010849.2117102831448716831452919491945
10,300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
17786432UCT210491637879891051.6117102831499016861512919491950
11,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
17786448UCT2116422388810091055.6146130102171106199517435256422.255
15,680
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
17786457UCT212642242102114101165.11461301021941191910219435326425.460
18,740
8,298
9,128(税込)
当日出荷
17786466UCT213702644102118101365.11671511112241372112122441327025.465
25,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
17786475UCT214702646-134-1674.61671511112241372112122441327030.270
31,600
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
17786484UCT215702648-136-1777.81671511112321402112123241327033.375
34,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
17786493UCT216702651-146-1582.61841651112351402112123641327033.380
39,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
17786502UCT217733054-150-1685.71981731242601622915726448387334.185
49,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
17786518UCT305361226-78-10388980621227612651222616361525
9,090
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
17786527UCT306411628-84-104310090701378514741372818411730
11,190
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
17786536UCT307451632-90-1048111100751509415801503020451935
13,630
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
17786545UCT308501834-100-11521241128316210017891623222501940
16,050
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
17786554UCT309551838-106-12571381259017811018971783424552245
21,110
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
17786563UCT310612040-114-126115114098191117201061913727612250
27,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
17786572UCT311662244-120-1366163150105207127211152073929662555
30,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
17786588UCT312712246-130-1471178160113220135231232204131712660
39,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
17786597UCT313802650-140-1775190170116238146251342424332703065
45,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
17786606UCT314902652-140-1778202180130252155251402564636853370
55,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
17786615UCT315902655-150-1782216192132262160251502664636853275
66,100
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
17786624UCT3161023060-154-1786230204150282174281602855342983480
83,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17786633UCT3171023264-164-1896240214152298183301703025342984085
98,500
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17786642UCT3181103266-168-20962552281603121923017531657461064090
106,600
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17786658UCT3191103572-180-201032702401653221973118032657461064195
128,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
17786667UCT3201203575-190-2110829026017534521032200349594811542100
153,500
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17786676UCT3211203575-194-2111229026017534521032200354594811544105
182,900
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
17786685UCT3221303880-210-2611732028518538523538215387655212546110
206,100
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
17786694UCT3241404590-220-2512635532021043226742230432706014051120
260,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
17786703UCT32615050100-230-2413538535022046528545240465756515054130
359,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17786712UCT32815550100-240-2414541538023051531550255515807016059140
454,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17786387
2022-06-09
用途: 機械の製作
製造業

精度も素晴らしく、他メーカー品より、長期間メンテナンスフリーで使えるので毎回旭精工のベアリングを使用している。他メーカーであった鋳物の割れも無く内輪と外輪の分解も全く無い。素晴らしいと思う。

対象商品 : 17786457
2019-02-15
用途: コンベア作製
建設業・工事業

予定通りの入荷していただけて商品もしっかりしているので安心して購入出来る商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする