関西ペイント
JUSTアクリルプラサフ
耐溶剤性に優れ、上塗り塗料の吸い込みが少ない。
上塗り後の塗りツヤが良く、パテ研ぎ後のペーパー目も出にくい。
乾燥性が良く、研ぎ性に優れている。
仕様
調合/ベース:100、シンナー:40~60
容量(kg)
4
粘度
I.H.S粘度/18~20秒(20℃)
膜厚(μm)
30~40
研磨可能時間(分)
30以上(20℃)
指触乾燥時間(分)
5(20℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
上塗塗装可能時間
20分以上(60℃)、1時間以上(20℃)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17662663
183-130
オープン
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください