パラエモン 乗用作業車

パラエモン 乗用作業車 - HARAX(ハラックス)パラエモン 乗用作業車 - HARAX(ハラックス)パラエモン 乗用作業車 - HARAX(ハラックス)
(2件のレビュー)

座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。
八の字のタイヤ構造は安全性がバツグンです。
本体長さと高さ、収穫箱設置長さと高さなど全てが簡単に調節でき、作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。

用途作物の収穫、管理に。最大使用荷重(kg)100全長(mm)1495~1865質量(kg)8テーブル長(mm)400~630座面高さ(mm)205・255・305タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)250内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680827NAH-1
62,800
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17680827
2016-04-06
用途: ニラの追肥
農・林・水産業

座面が20cmであり収穫作業での腰への負担がきわめて少ない。肥料用の箱もセットできます。結果として連続作業ができるので作業能率があがりました。25%UP)
タイヤ径が大きいので小石があってもスムースに移動できます。
又、タイヤがハの字になっているため、自動的に畝溝に沿った動きをします。結果イライラもなし。 価格は少々高いと思いますが、それ以上の効果があります。

1が参考にしています
対象商品 : 17680827
2015-07-29
用途: アスパラガスの夏秋取り時および下枝整理や不要な芽の整理等、移動しながらする作業全般
農・林・水産業

今まで、レタスを植えるときに使用した作業車を使っていたが、幅があるので、畝の中に入りにくかった。パラエモンは幅が狭いので、アスパラガスの移動作業にはもってこいである。ノーパンクタイヤも良い。椅子も回転するので、作業性は抜群。改善点は①椅子の補強のアングルに足の踵を何回かぶつけた。もう少し奥にあっても良いと思う。②コンテナを入れる台の寸法で、もっと小さい物を置きたい時に不便③ペットボトルホルダーが欲しい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする