コン助 アルミ製平形1輪車20kgコンテナ用

コン助 アルミ製平形1輪車20kgコンテナ用 - HARAX(ハラックス)
最大積載量(kg)100全長(mm)1190質量(kg)6.1全高(mm)514荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時)荷台寸法(長さ)(mm)750荷台寸法(幅)(mm)535内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681003CN-40Dエアータイヤ(13×3T)
19,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681012CN-40DXエアータイヤ(13×3DX)
22,800
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681028CN-40DNノーパンクタイヤ(13×3N)
22,100
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする