曜日別特売
(18件のレビュー)

引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。

用途トラックの荷台の昇降時に内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
全幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17683715TS-500Dアオリ引っ掛けタイプ2001.3280、330、380、430(ステップ高調整)225
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
地域運賃
17683733TS-540DWアオリ引っ掛けタイプ4002280、330、380、430(ステップ高調整)225
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
43155247TS-800Dアオリ引っ掛けタイプ2001.8740225(1段)、120(2段)
17,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17683742TS-840DWアオリ引っ掛けタイプ4002.8740225(1段)、120(2段)
25,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
43155274TSW-925アオリ引っ掛けタイプ5754.8835400(全奥行・フック含む)、150(1段)、150(2段)、140(3段)
44,800
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
地域運賃
製品画像80409046TSW-7750T手すり付き7708.6825600
64,000
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17683724TS-800Dアオリ引っ掛けタイプ2001.8740225(1段)、120(2段)
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
53570765TSW-925アオリ引っ掛けタイプ(手掛かり棒付)5754.8835400(全奥行・フック含む)、150(1段)、150(2段)、140(3段)
42,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
43155238TS-500Dアオリ引っ掛けタイプ2001.3280、330、380、430(ステップ高調整)225
10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
43155256TS-540DWアオリ引っ掛けタイプ4002280、330、380、430(ステップ高調整)225
16,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
43155265TS-840DWアオリ引っ掛けタイプ4002.8740225(1段)、120(2段)
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
17683758TSW-900アオリ引っ掛けタイプ(手掛かり棒付)5753.4835400(全奥行・フック含む)、150(1段)、150(2段)、140(3段)
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17683724TS-800D43155247TS-800DTS-800D トラックステッパー HARAX(ハラックス) 43155247トラックステッパーHARAX(ハラックス)1台
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
53570765TSW-92543155274TSW-925TSW-925 トラックステッパー HARAX(ハラックス) 43155274トラックステッパーHARAX(ハラックス)1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
43155238TS-500D17683715TS-500DTS-500D トラックステッパー HARAX(ハラックス) 17683715トラックステッパーHARAX(ハラックス)1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
43155256TS-540DW17683733TS-540DWTS-540DW トラックステッパー HARAX(ハラックス) 17683733トラックステッパーHARAX(ハラックス)1台
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
43155265TS-840DW17683742TS-840DWTS-840DW トラックステッパー HARAX(ハラックス) 17683742トラックステッパーHARAX(ハラックス)1台
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43155247
2024-04-20
用途: トラック荷台の昇降時
岸田機設株式会社建設業・工事業

安全に昇降する事が出来ました。
社員一同喜んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 17683724
2024-05-24
用途: トラックの昇降に使用

予想以上にしっかりしていて問題なく、満足しています。

対象商品 : 17683724
2023-05-17
用途: トラック荷台への登り用

サイズ的には問題はないですが、先端に、手摺があれば上りやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17683742
2022-08-12
用途: トラック用
丹羽商株式会社

トラックの荷台への乗り降りのために購入しました。とても便利です。

対象商品 : 17683715
2022-08-04
用途: 足場工事トラックにて積み荷の積み下ろし時
株式会社長友仮設建設業・工事業

トラックを開いた際に引っ掛けてちょうどいい長さで作業効率が上がりました。
とても満足しております。

対象商品 : 17683715
2021-12-01
用途: 荷台への昇降
運輸・通信業

思っていた物より、軽くてコンパクトで良いと思います。

対象商品 : 17683715
2021-04-06
用途: トラックの乗降時

軽く使いやすい。見た目も、良く折り畳み式で、場所を取らない。

対象商品 : 17683715
2020-11-04
用途: トラックへの資材積み込み

短い足に最適。ワンステップで安全に荷台に登れます。強度も問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする