KHK(小原歯車工業)
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3
歯幅(mm)
30
材質
MC602ST(ボス部S45C)
種別
平歯車
寸法F(mm)
17
寸法E(mm)
30
寸法J(mm)
8.5
寸法G(mm)
47
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
115~120HRR
内容量
1個
全180種類を絞り込む
歯数
選択してください
16
18
20
22
24
25
28
30
32
34
35
36
40
44
45
48
50
56
60
68
70
軸穴径(mm)
選択してください
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
180種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
軸穴径(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17722434
NSU3-24J19
CADデータダウンロード
24
0.52
19
43
19
¥
27,120
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17722452
NSU3-24J22
CADデータダウンロード
24
0.48
22
43
22
¥
27,120
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17723816
NSU3-68J20
CADデータダウンロード
68
5.84
20
165
20
¥
91,790
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17723868
NSU3-68J32
CADデータダウンロード
68
5.65
32
165
32
¥
93,240
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17723877
NSU3-68J35
CADデータダウンロード
68
5.59
35
165
35
¥
93,240
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17723886
NSU3-68J40
CADデータダウンロード
68
5.48
40
165
40
¥
93,240
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17722172
NSU3-16J12
CADデータダウンロード
16
0.17
12
24
12
¥
16,040
取扱い終了
返品不可
17722188
NSU3-18J12
CADデータダウンロード
18
0.27
12
30
12
¥
16,670
取扱い終了
返品不可
17722197
NSU3-18J14
CADデータダウンロード
18
0.26
14
30
14
¥
18,020
取扱い終了
返品不可
17722206
NSU3-18J15
CADデータダウンロード
18
0.25
15
30
15
¥
18,020
取扱い終了
返品不可
17722215
NSU3-18J16
CADデータダウンロード
18
0.24
16
30
16
¥
18,020
取扱い終了
返品不可
17722224
NSU3-18J17
CADデータダウンロード
18
0.23
17
30
17
¥
18,020
取扱い終了
返品不可
17722233
NSU3-20J12
CADデータダウンロード
20
0.34
12
33
12
¥
24,960
取扱い終了
返品不可
17722242
NSU3-20J14
CADデータダウンロード
20
0.33
14
33
14
¥
26,410
取扱い終了
返品不可
17722258
NSU3-20J15
CADデータダウンロード
20
0.32
15
33
15
¥
26,410
取扱い終了
返品不可
17722267
NSU3-20J16
CADデータダウンロード
20
0.31
16
33
16
¥
26,410
取扱い終了
返品不可
17722276
NSU3-20J17
CADデータダウンロード
20
0.3
17
33
17
¥
26,410
取扱い終了
返品不可
17722285
NSU3-22J12
CADデータダウンロード
22
0.46
12
38
12
¥
25,090
取扱い終了
返品不可
17722294
NSU3-22J14
CADデータダウンロード
22
0.44
14
38
14
¥
26,540
取扱い終了
返品不可
17722303
NSU3-22J15
CADデータダウンロード
22
0.43
15
38
15
¥
26,540
取扱い終了
返品不可
17722312
NSU3-22J16
CADデータダウンロード
22
0.42
16
38
16
¥
26,540
取扱い終了
返品不可
17722328
NSU3-22J17
CADデータダウンロード
22
0.41
17
38
17
¥
26,540
取扱い終了
返品不可
17722337
NSU3-22J18
CADデータダウンロード
22
0.4
18
38
18
¥
26,540
取扱い終了
返品不可
17722346
NSU3-22J19
CADデータダウンロード
22
0.39
19
38
19
¥
26,540
取扱い終了
返品不可
17722355
NSU3-22J20
CADデータダウンロード
22
0.38
20
38
20
¥
26,540
取扱い終了
返品不可
17722364
NSU3-22J22
CADデータダウンロード
22
0.36
22
38
22
¥
26,540
取扱い終了
返品不可
17722373
NSU3-24J12
CADデータダウンロード
24
0.58
12
43
12
¥
25,670
取扱い終了
返品不可
17722382
NSU3-24J14
CADデータダウンロード
24
0.57
14
43
14
¥
27,120
取扱い終了
返品不可
17722398
NSU3-24J15
CADデータダウンロード
24
0.56
15
43
15
¥
27,120
取扱い終了
返品不可
17722407
NSU3-24J16
CADデータダウンロード
24
0.55
16
43
16
¥
27,120
取扱い終了
返品不可
17722416
NSU3-24J17
CADデータダウンロード
24
0.54
17
43
17
¥
27,120
取扱い終了
返品不可
17722425
NSU3-24J18
CADデータダウンロード
24
0.53
18
43
18
¥
27,120
取扱い終了
返品不可
17722443
NSU3-24J20
CADデータダウンロード
24
0.51
20
43
20
¥
27,120
取扱い終了
返品不可
17722468
NSU3-25J12
CADデータダウンロード
25
0.64
12
45
12
¥
30,830
取扱い終了
返品不可
17722477
NSU3-25J14
CADデータダウンロード
25
0.63
14
45
14
¥
32,280
取扱い終了
返品不可
17722486
NSU3-25J15
CADデータダウンロード
25
0.62
15
45
15
¥
32,280
取扱い終了
返品不可
17722495
NSU3-25J16
CADデータダウンロード
25
0.61
16
45
16
¥
32,280
取扱い終了
返品不可
17722504
NSU3-25J17
CADデータダウンロード
25
0.6
17
45
17
¥
32,280
取扱い終了
返品不可
17722513
NSU3-25J18
CADデータダウンロード
25
0.59
18
45
18
¥
32,280
取扱い終了
返品不可
17722522
NSU3-25J19
CADデータダウンロード
25
0.58
19
45
19
¥
32,280
取扱い終了
返品不可
17722538
NSU3-25J20
CADデータダウンロード
25
0.57
20
45
20
¥
32,280
取扱い終了
返品不可
17722547
NSU3-25J22
CADデータダウンロード
25
0.54
22
45
22
¥
32,280
取扱い終了
返品不可
17722556
NSU3-25J25
CADデータダウンロード
25
0.5
25
45
25
¥
32,280
取扱い終了
返品不可
17722565
NSU3-28J15
CADデータダウンロード
28
0.78
15
50
15
¥
31,440
取扱い終了
返品不可
17722574
NSU3-28J16
CADデータダウンロード
28
0.77
16
50
16
¥
32,890
取扱い終了
返品不可
17722583
NSU3-28J17
CADデータダウンロード
28
0.76
17
50
17
¥
32,890
取扱い終了
返品不可
17722592
NSU3-28J18
CADデータダウンロード
28
0.75
18
50
18
¥
32,890
取扱い終了
返品不可
17722608
NSU3-28J19
CADデータダウンロード
28
0.74
19
50
19
¥
32,890
取扱い終了
返品不可
17722617
NSU3-28J20
CADデータダウンロード
28
0.73
20
50
20
¥
32,890
取扱い終了
返品不可
17722626
NSU3-28J22
CADデータダウンロード
28
0.71
22
50
22
¥
32,890
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ