JTC
クランプ
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
開き幅(mm)
最大荷重(t)
開口寸法(mm)
口幅(mm)
穴径(mm)
ボルト径
チェーン形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17813066
JTCC102
20
3
-
-
-
14×120
-
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
17813075
JTCC102N
15
3
-
-
-
14×120
-
¥
12,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17813145
JTCC603
-
5
-
-
20
14Φ×73
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17813154
JTCC905
-
5
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17813084
JTCC203
-
5
-
-
-
20×130
-
オープン
取扱い終了
返品不可
17813093
JTCC402
-
3
35
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
17813102
JTCC503
-
5
63
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
17813118
JTCC506
-
4
150
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
17813127
JTCC601
-
5
-
-
-
14Φ×73
5/16・3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
17813136
JTCC602
-
直引 5、横引 3、ななめ引 3
-
-
-
14Φ×73
5/16・3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
17813163
JTCC303
35
3
-
40
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください