曜日別特売

ならしハンマー

ならしハンマー - JTCならしハンマー - JTCならしハンマー - JTCならしハンマー - JTCならしハンマー - JTCならしハンマー - JTC
(4件のレビュー)
頭径(Φmm)28頭部長(mm)120全長(mm)346危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17813994JTC2531
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
17814003JTC2532
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17813994
2023-09-30
用途: 当盤とセットで使用

当盤が無いと持っていてもしょうがないかな?
振った感じのバランスは良いです。

対象商品 : 17813994
2019-01-21
用途: 自動車修理

通常の国産ハンマーに比べて、持つ部分は太いです。小柳等のハンマーになれてる方は注意です。

対象商品 : 17813994
2018-05-11
用途: 板金作業時

ハンマーの形も、柄の太さも長さも丁度いいです。もう少し軽いほうがいいみたいです。長時間のハンマリングだと少しきつかもです。

対象商品 : 17813994
2016-09-30
用途: 板金
丸泉ラジエーター工業所

柄は少し太めですが 頭はメッキで長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする