JTC
プラスチック製ジョーゴ
こんなお得な商品も!
オイルファンネル(ノズル付き)
モノタロウ
¥
699
税込
¥
769
(219)
寸法(mm)
150(ジョーゴ径(mm))
口径(Φmm)
14.5(ジョーゴ出口)
ホース長さ(cm)
60
ホース口径(mm)
13
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17819278
TW63701
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください