曜日別特売

タイロッドリムーバー

タイロッドリムーバー - JTCタイロッドリムーバー - JTCタイロッドリムーバー - JTCタイロッドリムーバー - JTCタイロッドリムーバー - JTCタイロッドリムーバー - JTCタイロッドリムーバー - JTC
(1件のレビュー)
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し・取り付けに使用できます。サイズ1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17821773JTC1836
18,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17821773
2022-11-17
用途: 自動車部品交換
鯖江トレーディング 株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

全く使えません、ラックロッド ボールジョイント部分の溝が浅すぎて入りません。軽自動車ぐらいなら入るかも アタッチメントは多いのですが 先が出てしまうと意味がないので先の筒の延長して 使える様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする