JTC
ホークタイプスライドハンマー
こんなお得な商品も!
スライドハンマー
モノタロウ
¥
4,498
税込
¥
4,948
(102)
用途
ワッシュタイプの引き出しの時使用します。
全長(mm)
435
先端寸法(mm)
7.5
ねじ寸法
M12×1.5
ショッカ(ハンマ)質量(kg)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17821913
JTC2503
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください