ドライブシャフト用スライドハンマー

ドライブシャフト用スライドハンマー - JTCドライブシャフト用スライドハンマー - JTCドライブシャフト用スライドハンマー - JTC
(1件のレビュー)
用途アウタージョイントの取り外しに全長(mm)620質量(kg)2.3(ハンマー)シャフト5/8×10UNF適合サイズ(mm)24までRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17821938JTC1802
13,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17821938
2018-01-05
用途: ドライブシャフトCVジョイント抜き取り
卸売・小売業

今まで苦労していたCVジョイントの抜き取りですが、これを使うといとも簡単に抜き取れます。シャフトをバイスで固定して、このスライドハンマーを取り付け一気に引き抜くだけです。大変満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする