JTC
ブレーキオイルブリーダー
こんなお得な商品も!
ブレーキブリーダー 1.8L
モノタロウ
¥
13,980
税込
¥
15,378
(28)
用途
ブレーキオイルの抜き取り用
容量(L)
2
ホース径(Φmm)
1100
使用空気圧力(MPa)
0.8以下
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17821974
JTC1025
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください