ヘッドボルトソケット

ヘッドボルトソケット - JTCヘッドボルトソケット - JTCヘッドボルトソケット - JTCヘッドボルトソケット - JTCヘッドボルトソケット - JTC
用途ヘッドボルトの取り外しに使用します。主な適合純正品番T10070・3452全長(mm)140サイズM10差込角(mm)12.7適合車種1.8T、2.0、V6、V8エンジンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17823575JTC1216
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする