JTC
ブレーキ用ソケットセット
用途
ヨーロッパ車等に使用されているブレーキ用のソケット
全長(mm)
36・92
サイズ
6角サイズ
差込角(mm)
9.5
適合車種
BENZ・BMW・VW・AUDI・FORD・MAZDA etc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17824275
JTC4924
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください