曜日別特売

エンジンタイミングツールセット

エンジンタイミングツールセット - JTCエンジンタイミングツールセット - JTCエンジンタイミングツールセット - JTCエンジンタイミングツールセット - JTCエンジンタイミングツールセット - JTC
用途カムシャフト脱着時のアライメントツール適合M14×1.25mm(プラグネジサイズ)ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8mmX深さ32mm適合車種VWPolo・Golf・Touran・Caddy・SKODA・Octavia・AUDI A3・VW・AUDI(1.4 1.6FSI TSI)etcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17824372JTC4768A
19,980
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする