曜日別特売

ホイールドーリー

ホイールドーリー - JTCホイールドーリー - JTCホイールドーリー - JTCホイールドーリー - JTCホイールドーリー - JTCホイールドーリー - JTCホイールドーリー - JTCホイールドーリー - JTC

余裕の1ton 4t車も使用できます。

最大荷重(t)1質量(kg)68使用可能径(Φ)530~1200サイズ(mm)1040×1090×890RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17827163JTC1001C
109,980
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥16,000/税込¥17,600
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする