LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】

LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】 - アイリスオーヤマLEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】 - アイリスオーヤマLEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】 - アイリスオーヤマLEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】 - アイリスオーヤマ
(9件のレビュー)

LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!

付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイトタイプタッチレススイッチ定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間色(本体)ホワイト演色指数(Ra)83取付面位置棚下内容量1台
注意
※本商品の取り付けには別途工事が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
トラスコ品番
全光束(Lm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17779125KTM6N-TS10.5756-2063600453×20×77600
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
17779134KTM8N-TS14756-2101800603×20×77800
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17779125
2024-04-05
用途: 台所の手元明かりに使用

取り付け相手のねじの位置が決まっておりそれに合わせるのに一か所新しい穴をあけた以外は簡単に取り付けられた。(電気工事士免許所有) ただカバー寸法がきつくてハメにくかった。
タッチレスセンサーなので手が濡れていても何か持っていても点灯と消灯ができるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 17779125
2023-11-03
用途: 照明交換
建設業・工事業

流しの照明が蛍光灯の古いやつだったのでLEDに交換しました
見た目もスタイリッシュになりLEDでとても明るくなりました
穴が端の方にオフセットしてるので設置箇所が以前の場所よりも右に寄ります

対象商品 : 17779125
2023-10-02
用途: DIY

交換前の配線穴に合わせると、この商品の選択肢になりました。交換前の蛍光灯20Wよりも小さくとも非常に明るいです。センサーは良好です。もう少し価格が安いと良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 17779134
2022-05-01
用途: 台所の照明器具交換
建設業・工事業

器具を蛍光灯からLEDに変更しました
光量も増え、演色性も良くとても満足しておられました
タッチセンサーも便利で今のところ誤作動はしてないようです
あとは今後の耐久性があれば良いと思います

対象商品 : 17779134
2021-03-07
用途: 厨房の照明
製造業

元々、蛍光灯付いていたところに入れ替えました。
薄くて出っ張りが小さくなり、発熱もほぼなくなり、明るく光の広がりも良く、とても快適な厨房になりました。

対象商品 : 17779134
2021-04-14
用途: キッチン手元灯用
有限会社渡辺設備建設業・工事業

想像より、かなり明るくて、とても満足する商品でした。

対象商品 : 17779134
2017-04-05
用途: キッチンに使用。
日本メディック有限会社

タッチレス・スイッチなので~
手が濡れたままで~スイッチに触ること無しに~スイッチが切れる。
お褒(ほ)めを頂いた。

対象商品 : 17779134
2016-04-11
用途: 手元灯の入れ替え
夏屋

施工は簡単にできます。
ブレーカー切って、ネジ外して、VVFケーブル取って、前の手元灯を取る。
んで、このライトをネジで付けて、ケーブルつなげて、蓋をしたら完成。蓋がちゃちくて逆につけにくいですが説明書に書いてある通り、左側から先に付けていけばいいと思います。
点けた所、明るい!かつスリム!キッチンへの圧迫感が消えたのであっぱれ。
と、言いたい所ですが、15~25CMで反応するはずのセンサーが8CMですね…なので戸だなの奥にライトを付けた身としては、遠くてライトつけにくい。慣れかな。でも売りと違うので★-2減点です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする