曜日別特売

LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】

LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】 - アイリスオーヤマLEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】 - アイリスオーヤマLEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!

付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイト定格電圧(V)AC100色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)57.1演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※本商品の取り付けには別途工事が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
トラスコ品番
タイプ
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17779177KTM8N-TKS14756-2098タッチレススイッチ800
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
17779168KTM6N-TKS10.5756-2055棚下・壁兼用(タッチレススイッチ)600
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17779177
2020-04-08
用途: キッチンの手元ライト
サウンドシャワーサービス業

センサーの近くまで手を近づけないと点灯しないですよ、
まあこれぐらいでないと誤作動してしまうから、なれれば
これぐらいでいいでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 17779177
2016-08-13
用途: キッチンの調理台部分の照明に使用
斉藤時計店サービス業

調理中に照明のスイッチに触りたくないですが、非接触スイッチの為非常に衛生的です
とても良い商品と思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする