曜日別特売

ガソリン携行缶

ガソリン携行缶 - Meltec(大自工業)ガソリン携行缶 - Meltec(大自工業)
(12件のレビュー)

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。
適量で持ち運びがラクラク。
草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。

用途ガソリン携行缶容量(L)3規格KHK、UN材質亜鉛メッキ鋼板レッド外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)165×300×128危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※携行缶には、規定容量以上のガソリンを入れないでください。
※携行缶は、給油口が上向きになるように常に平らな場所に置いてください。
※ガソリン漏れ防止のため、キャップ、エアー調整ネジは最後まで確実に締め付けてください。
※携行缶には、ガソリン以外の物は入れないでください。携行缶内部がさびるおそれがあります。
※キャップを外すときは、携行缶を上向きに平らな場所に置いてからキャップをゆるめ、中のガソリンがこぼれないことを確認してください。
※携行缶を携帯、移動した場合には、先ずエアー調整ネジをゆるめ、ガソリン缶内の圧力を調整してから、再びエアー調整ネジを確実に締めてください。
※キャップ、ノズルのパッキンが劣化したり、破損した場合には、ガソリン漏れの危険がありますので、部品を交換してください。
※携行缶の保管には、内容物の有無にかかわらず、直射日光が当たる場所、火の近くや転倒しやすい所、密閉した車内、室内には置かないでください。
※空の携行缶を長期間保管する場合には、キャップをゆるめておいてください。パッキンの劣化を軽減する事ができます。
※長期間使用しなかった場合には、携行缶本体、キャップ、ノズルを点検し、それぞれの部品に異常がないか確認した後、使用してください。ガソリン給油の際、こぼれたガソリンが胴体モールディングのすき間に入り、床等を濡らすおそれもありますので、すぐに拭き取ってください。
※携行缶にガソリンが付着した場合、色落ちするおそれがありますので、すぐに拭き取ってください。
※ガソリン缶を給油口が上向きになるように平らな場所に置いてください。
※エアー調整ネジをゆるめガソリン缶内の圧力を抜いてください。
※キャップをゆっくりと外してください。
※ガソリン缶天面のノズル止めよりノズルを外し、給油口に確実に取り付けてください。
※給油ノズルがまっすぐになっている状態で、給油を行ってください。
※キャップが確実に締め付けられていることを確認してください。
※エアー調整ネジが最後まで確実に締め付けられていることを確認してください。
※ガソリン缶を傾け、キャップから漏れのないことを確認してください。
※ガソリン、灯油、軽油の保管についてはガソリン缶に給油されてから短期間で使用してください。
※長期間保存されたガソリン、灯油、軽油は酸性化が進みエンジンに負担がかかりますので、使用しないでください。
※ガソリン缶は使い切ってもタンク内に少量のガソリンが残ります。残ったガソリンは、給油口からウエス等で取り除いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17783544FK-033
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: バイクの予備タンク
鉱業

C-125の予備タンクとして購入。札幌からオホーツク方面に行く際にスタンドがなくひやひやしたので保険のため購入。想像よりちょっと大きかった。

1が参考にしています
対象商品 : 17783544
2020-09-02
用途: 草刈りの作業の給油
群馬県立桐生工業高等学校その他業種

草刈りの作業時の給油に持ち運びとしてちょうど良かった。

対象商品 : 17783544
2020-07-25
用途: 携帯用

カブの携帯用ガソリンタンクとして利用。カブ自体が4.3Lしか入らないので3Lの予備タンクで十分です。小さいので携帯に邪魔にならない。

1が参考にしています
対象商品 : 17783544
2019-05-18
用途: 自動二輪積載用
1961その他業種

安心の大自工業製。液漏れなし。ノズルが柔らかいのも使いやすいです。
真夏にツーリング、リヤボックスに入れてますが匂いもほとんどなしです。
素晴らしい。当然開けるときは最新の注意が必要です。
これはメーカーに関わらず必要です。できれば土や草がある地盤面に一度置き、アースしましょう。
必ずガスや液が吹きますし、静電気が自分や携行缶にアースするからね。

3が参考にしています
対象商品 : 17783544
2018-11-18
用途: ブロアーの燃料保管
アドテックシステム合資会社

思ったより小型で使い勝手が良かった。容量も程よく持ち運びに便利です。

対象商品 : 17783544
2017-08-14
用途: ガソリン混合缶に使用しています。ノズルが付いていたのでラッキーでした。(^_-)-☆とても使いやすいです(^_-)-☆
農・林・水産業

草刈り機の補給缶に使用しています(^_-)-☆。とっても重宝しています(^_-)-☆。

2021-07-16
用途: 草刈り機
農・林・水産業

草刈り機に注ぎましたが、注油ホースが長すぎて、口から出すときに曲がっている部分が跳ねて、混合油が目に入りました。注意書きなど必要だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17783544
2016-11-05
用途: バイクの補助タンク
ガレージ三美

バイクの補助タンクとして携帯してます、サイズ、容量丁度いいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする