マルケイ(国際化工)
溜 羽反吸物椀(身)
食器の種類
和食器
色
内黒
サイズ
身
容量(mL)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
105×64
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671975
B115BTMB
¥
720
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください