マルケイ(国際化工)
溜 羽反吸物椀 特小(身)
(1件のレビュー)
食器の種類
和食器
種別
身
サイズ
特小
容量(mL)
200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
92×56
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671966
B117BTMR
内朱
¥
680
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18646678
B117BTMB
内黒
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください