マルケイ(国際化工)
ミナモヴィータ 丼
水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。
食器の種類
和食器
容量(mL)
800
直径(Φmm)
152
高さ(mm)
86
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18656374
A86RD
レッド
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18656383
A86GND
グリーン
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666122
A86KYC
黒釉
¥
1,340
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18666138
A86IWD
アイボリーホワイト
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18666113
A86BNC
粒茶
¥
1,040
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください