マルケイ(国際化工)
黒釉 うどん鉢
(1件のレビュー)
麺料理を引き立てる黒い器肌、どっしりした質感も魅力です。
おおらかな土物の風合いは、うどん、そばはもちろん、こだわりのラーメンにも。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
黒釉
容量(mL)
800
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
178×77
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18668326
A6KY
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください