曜日別特売

菜時器エクセル 飯碗 フープ

菜時器エクセル 飯碗 フープ - マルケイ(国際化工)

ヘルシーメニューをアピールできる目安線入りのご飯茶碗。

食器の種類和食器フープサイズ容量(mL)410寸法(直径Φ×高さH)(mm)122×70電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18647913A78HOP
1,430
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする