曜日別特売

彩花 飯碗

彩花 飯碗 - マルケイ(国際化工)彩花 飯碗 - マルケイ(国際化工)彩花 飯碗 - マルケイ(国際化工)

よりおいしく、作業しやすく。配膳車の小型化に応えた、新しい食器です。
保温の時間や温度保持面で優れ、バラエティに富んだ食器が使える温冷配膳車は、「適温適時配膳システム」の主流です。
配膳車の省スペース化に対応。収納性、耐消毒性能、安全性など細部にこまでこだわりました。
彩も目に鮮やかな楽しい食膳をお届けします。

食器の種類和食器彩花電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18648017A43BSI640143×76
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
18648026A43CSI-130×35
780
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
18648035A44BSI520134×70
1,190
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
18648044A44CSI蓋(B31蓋兼用)-120×34
740
589
648(税込)
11日以内出荷
返品不可
18648053A45BSI400123×65
1,080
839
923(税込)
当日出荷
18648062A45CSI-110×32
720
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする