曜日別特売

曙 小吸物椀

曙 小吸物椀 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)
食器の種類和食器内黒電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18649758B6BBRB24093×63
450
369
406(税込)
6日以内出荷
18649767B6CBRB-83×25
310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18649767
2021-03-01
用途: インスタントのお吸い物
サービス業

インスタントのお吸い物160ccにぴったりのサイズ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする