マルケイ(国際化工)
溜 鈴型小吸物椀
食器の種類
和食器
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18650047
B17BTMB
身
内黒
330
104×69
¥
770
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
18650056
B17BTMR
身
内朱
330
104×69
¥
770
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
18650065
B17CTMB
蓋(B15兼用)
内黒
-
98×41
¥
550
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
18650074
B17CTMR
蓋(B15兼用)
内朱
-
98×41
¥
550
¥
429
¥
472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください