マルケイ(国際化工)
はるる 煮物碗
シチューなどの洋食にもつかいやすい煮物碗。
食器の種類
和食器
色
はるる
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18650302
B24BHL
身
550
167×48
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18650318
B24CHL
蓋
-
151×43
¥
1,140
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください