万葉 丸煮物碗

万葉 丸煮物碗 - マルケイ(国際化工)

「万両」の葉柄を大胆に。清楚な気品と新感覚の藍の器。
正月用の縁起物「千両」「万両」の葉柄を配した格調高い意匠。切れの良いカッティングと、美しい紋様が見事に一体化した、ベストセラーです。
シンプルで飽きのこないデザインは、揃いの器としてぜひ。豊富な品目で、どのような和食の形態でも、高級感のある食膳を演出します。

食器の種類和食器万葉容量(mL)400寸法(直径Φ×高さH)(mm)166×47電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18650336B26BMY
880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする