曜日別特売

ミナモ エコ 汁椀

ミナモ エコ 汁椀 - マルケイ(国際化工)ミナモ エコ 汁椀 - マルケイ(国際化工)

美しさと存在感にこだわった艶やかな色彩、繊細な造形。
新感覚のレリーフ紋様と色使いが、いつもの料理を新たな印象で演出します。
和洋中の食膳を選ばず、思いのままに使いこなせます。

食器の種類和食器容量(mL)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×69エコマーク認定認定電子レンジ×食器洗浄機エコマーク認定番号11128004内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18650668B39BKC
760
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
18650677B39TRC粒赤
760
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする