マルケイ(国際化工)
溜 千筋 汁椀 大
食器の種類
和食器
サイズ
大
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18650738
B53BSSR
身
内朱
360
125×60
¥
780
¥
619
¥
681
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18650747
B53BSSB
身
内黒
360
125×60
¥
780
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18650756
B53CSSR
蓋
内朱
-
112×36
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18650765
B53CSSB
蓋
内黒
-
112×36
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください