マルケイ(国際化工)
溜 羽反吸物椀 特小(蓋)
食器の種類
和食器
種別
特小
サイズ
蓋
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
82×25
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671948
B117CTMB
内黒
¥
450
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18671957
B117CTMR
内朱
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください