マルケイ(国際化工)
菜時器エクセル 羽反煮物碗(蓋)A53兼用
食器の種類
和食器
種別
蓋
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
119×36
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669753
B35CHSZ
花祥瑞
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18669762
B35CSJ
草赤絵
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください