マルケイ(国際化工)
溜 布目 羽反吸物椀(蓋)
食器の種類
和食器
サイズ
蓋
容量(mL)
-
タイプ
蓋
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
94×33
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18672002
B61CNNB
布目内黒
¥
790
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18672018
B61CNNR
布目内朱
¥
790
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください