マルケイ(国際化工)
布目碗 羽反吸物椀 小(身)
人気の布目椀に、ひと回り小さいサイズが加わりました。
食器の種類
和食器
容量(mL)
250
タイプ
本体(身)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×60
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18671713
B62BNNB
布目内黒
¥
1,030
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18671722
B62BNNR
布目内朱
¥
1,030
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください