曜日別特売

双葉 丸新香皿 小

双葉 丸新香皿 小 - マルケイ(国際化工)

和洋中、フレキシブルに使える落ち着いた藍色の葉柄。
省資源と環境保護を考えた、ケナフメラミン食器、双葉。
和の風合いを持たせた藍色の絵柄と、素朴な土物風の素地が、しっくりと馴染み合い、食膳にぬくもりと落ち着きを感じさせます。

食器の種類和食器材質ケナフメラミン大和路寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×22電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18670846D75YG
520
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする