曜日別特売

溜 あじろ あじろ正角小皿

溜 あじろ あじろ正角小皿 - マルケイ(国際化工)
食器の種類和食器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×22電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18659183D86AJR内朱
1,060
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
18659174D86AJB内黒
980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする