マルケイ(国際化工)
こぐまちゃん 菜皿 小
1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
こぐまちゃん
直径(Φmm)
136
高さ(mm)
24
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18661992
D10KO
¥670
¥
479
¥527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください