曜日別特売

菜時器 16.5cm丸深皿

菜時器 16.5cm丸深皿 - マルケイ(国際化工)菜時器 16.5cm丸深皿 - マルケイ(国際化工)菜時器 16.5cm丸深皿 - マルケイ(国際化工)
形状食器の種類和食器高さ(mm)35電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18668536D50SJ花文430166
1,120
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
18668545D260KOH粉引400165
1,050
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
18668554D260B400165
1,050
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする