マルケイ(国際化工)
菜時器 羽反小皿
食器の種類
和食器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
99×20
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18668807
D67SJU
市松
¥580
¥
429
¥472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18668816
D67KEN
剣先
¥560
¥
419
¥461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください