マルケイ(国際化工)
菜時器 なで角小皿
食器の種類
和食器
色
舞桜
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
151×116×20
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18668694
D69SJ
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください